Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumbeutel antistatische 30 x 40 cm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Schaumbeutel antistatische 30 x 40 cm
Schaumbeutel antistatische 30 x 40 cm
Schaumbeutel antistatische 30 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     315-SACM20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SACM20
EAN/GTIN:
     4058409072223
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Die antistatischen Schaumbeutel sind weich, flexibel und leicht und schützen Ihre empfindlichen Produkte somit ideal. Wir garantieren Ihnen eine antistatische Wirksamkeit von mindestens 6 Monaten. Die antistatischen Schaumbeutel sind elektrostatisch nur gering aufladbar bzw. ableitfähig.
  • Verpackungseinheit (VE): 200 Stück
  • Material: LDPE
  • Stärke der antistatischen Schaumbeutel: 1,5 mm
  • Oberflächenwiderstand: 1011 Ohm
  • Für mehr Sicherheit: maximaler Schutz gegen elektrostatische Aufladung Metallisierter Highshield Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
200
Innenmaß Höhe:
400 MM
Innenmaß Öffnung:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Beutel, LDPE, antistatisch, antistatische Schaumbeutel, elektronische Produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 53,93*
Lager 315
8
€ 9,90*
ab € 69,41*
€ 89,26*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 89,26*
€ 106,22
pro Box
ab 2 Boxen
€ 87,49*
€ 104,11
pro Box
ab 5 Boxen
€ 85,96*
€ 102,29
pro Box
ab 10 Boxen
€ 80,61*
€ 95,93
pro Box
ab 20 Boxen
€ 77,40*
€ 92,11
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 69,41*
€ 82,60
pro Box
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,34705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.