Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Beutel Schiebeverschluss 170 x 220 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PP-Beutel Schiebeverschluss 170 x 220 mm
PP-Beutel Schiebeverschluss 170 x 220 mm
PP-Beutel Schiebeverschluss 170 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     315-RZPE1722
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RZPE1722
EAN/GTIN:
     4058409071882
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
gleitverschlussbeutel rajapack
Dieser Beutel mit Schiebeverschluss ist nicht nur ideal zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Reiseutensilien, sondern wertet dessen Inhalt durch die Hochglanzoptik deutlich auf. Daher ist er bestens geeignet zur Präsentation von Prospekten, Kleidungsstücken und Kosmetikartikeln. Außerdem ist der Inhalt zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit geschützt.
  • Material: PP, 75 µ
  • Tipp: Bestellnr.: RZPE2216 ist ideal für Flugreisen innerhalb EU geeignet: 1 Liter
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Weitere Suchbegriffe: gleitverschlussbeutel, gleitverschlussbeutel 170 x 220 mm, RZPE1209, beutel, bodenfalte, flugreisen, kommissionieren, pp, rajapack, schiebeverschluss, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, verschluss, voluminöse produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,45*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 115,79*
€ 137,79
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 114,88*
€ 136,71
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 97,50*
€ 116,03
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 83,75*
€ 99,66
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 73,45*
€ 87,41
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.