Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Rollen für Müllsackständer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
4 Rollen für Müllsackständer
4 Rollen für Müllsackständer
Artikel-Nr.:
     315-ROUL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ROUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Der Müllsackständer für Müllsäcke 120 Liter ist stabil und robust. Hängen Sie Ihren Müllsack ganz einfach und praktisch ein und halten Sie Ihren Arbeitsplatz immer sauber. Der standfeste Müllsack-Ständer besteht aus verzinktem blauem Stahlrohr (16 mm Durchmesser). Sie können Müllbeutel mit einem Fassungsvermögen von 110 Liter einhängen.

Wenn Sie an mehreren Orten arbeiten und den Müllsackhalter mitnehmen möchten, bietet sich unser mobiler Müllsack-Ständer auf Rollen an, der zusätzlich noch über einen Deckel verfügt. Für beide Ständer können Sie zum Beispiel die stabilen Müllsäcke verwenden.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
schwarz
Bezeichnung:
Rollen für Müllsackständer
Material:
verzinkter Stahl, Kunststoff
Höhe:
-
Breite:
-
Tiefe:
-
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, robuste rollen, rollen, rollen aus kunststoff, rollen für müllsackständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.