Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 100 µ RAJA - Auswahl-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 100 µ RAJA - Auswahl-Set
Druckverschlussbeutel 100 µ RAJA - Auswahl-Set
Druckverschlussbeutel 100 µ RAJA - Auswahl-Set
Artikel-Nr.:
     315-RGPG500
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RGPG500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Alles beisammen: Die Druckverschlussbeutel des Sets 60 und 100µ sind absolut praktisch zur Aufbewahrung und Gruppierung loser Artikel. Das 60-100µ starke LDPE Material schützt kleine Gegenstände wie Schmuck, Muster, Zubehör oder kleine Textilien vor Feuchtigkeit, Verschmutzungen und Staub. Der wiederverwendbare Druckverschlussbeutel können Sie einfach mit einem Handgriff verschließen und öffnen. LDPE und PE sind zudem 100 % recycelbar.

Druckverschlussbeutel 60 µ RAJA - Auswahl-Set (RGPG99)

  • Perfekt zur Gruppierung und Lagerung
  • Umweltfreundlich: Aus PE zu 50% recycelt
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
  • Das Set besteht aus je 200 Beuteln in 5 Größen: 200 Beutel 60 x 80 mm, 200 Beutel 80 x 120 mm, 200 Beutel 120 x 180 mm, 200 Beutel 180 x 250 mm, 200 Beutel 230 x 320 mm mit Belüftungsloch (4-6 mm Durchmesser)

Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld 60 µ RAJA - Auswahl-Set (RGPG99B)

  • Zum Präsentieren Ihrer Produkte auf Displays
  • Euroloch zum Aufhängen an jedem Regal
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
  • Das Set besteht aus je 200 Beuteln in 5 Größen: 200 Beutel 60 x 80 mm, 200 Beutel 80 x 120 mm, 200 Beutel 120 x 180 mm, 200 Beutel 180 x 250 mm, 200 Beutel 230 x 320 mm mit Belüftungsloch (4-6 mm Durchmesser)

Druckverschlussbeutel 100 µ RAJA - Auswahl-Set (RGPG500)

  • Der Allrounder mit kleinem Aufhängeloch
  • Vielseitige Verwendung: Verpackung und Gruppierung Ihrer Produkte
  • Verpackungseinheit (VE): 500 Stück
  • Das Set besteht aus je 100 Beuteln in 5 Größen: 100 Beutel 60 x 80 mm, 100 Beutel 80 x 120 mm, 100 Beutel 120 x 180 mm, 100 Beutel 180 x 250 mm, 100 Beutel 230 x 320 mm mit Belüftungsloch (4-6 mm Durchmesser)

Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld 100 µ RAJA - Auswahl-Set (RGPG500B)

  • Umweltfreundlich: Zu 50% recycelt
  • Vielseitige Verwendung: Leicht zu beschriften und einsortieren
  • Verpackungseinheit (VE): 500 Stück
  • Das Set besteht aus je 100 Beuteln in 5 Größen: 100 Beutel 60 x 80 mm, 100 Beutel 80 x 120 mm, 100 Beutel 120 x 180 mm, 100 Beutel 180 x 250 mm, 100 Beutel 230 x 320 mm mit Belüftungsloch (4-6 mm Durchmesser)

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Bezeichnung:
Ohne Beschriftungsfeld
Mit Belüftungsloch:
Ja
Stärke µ:
100
Innenmaß Höhe:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,40*
€ 109,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,37*
€ 108,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 77,63*
€ 92,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,80*
€ 91,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,71*
€ 85,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,94*
€ 73,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.