Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 60 µ RAJA - 180 x 350 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 60 µ RAJA - 180 x 350 mm
Druckverschlussbeutel 60 µ RAJA - 180 x 350 mm
Druckverschlussbeutel 60 µ RAJA - 180 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     315-RGPG1835
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RGPG1835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
rajapack druckverschlussbeutel

Mit unseren transparenten Druckverschlussbeuteln in unterschiedlichen Größen sind Ihre Produkte ansprechend verpackt. Das praktische Aufhängeloch gibt Ihnen zudem die Möglichkeit, Ihren Inhalt auch hängend zu präsentieren oder zu verstauen. Die Beutel aus PE sind zu 50 % aus recyceltem Material hergestellt und haben eine Stärke von 60 µ. Damit sind sie umweltfreundlich und beständig zugleich.

Passende Etikettendrucker beispielsweise zur Beschriftung der Druckverschlussbeutel finden Sie ebenfalls bei uns.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Mit Belüftungsloch:
Ja
Stärke µ:
60
Innenmaß Höhe:
350
Innenmaß Öffnung:
180
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 60 my, OFF_DE_0003, RGP16, RGP19, RGP50, RGP500, RGP65, RGP75, RGP76, RGP81, RGP83, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, recycelt, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 151,12*
€ 179,83
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 148,96*
€ 177,26
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 125,57*
€ 149,43
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 113,48*
€ 135,04
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 95,22*
€ 113,31
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 84,90*
€ 101,03
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.