Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel Super 60µ mit Beschriftungsfeldern, 50% recycelt RAJA, 140 x 220 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel Super 60µ mit Beschriftungsfeldern, 50% recycelt RAJA, 140 x 220 mm
Druckverschlussbeutel Super 60µ mit Beschriftungsfeldern, 50% recycelt RAJA, 140 x 220 mm
Druckverschlussbeutel Super 60µ mit Beschriftungsfeldern, 50% recycelt RAJA, 140 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     315-RGPG1422B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RGPG1422B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die Druckverschlussbeutel sind stabil, reißfest und mit einer verstärkten Schweißnaht. Die drei Beschriftungsfelder erleichtern die Kennzeichnung der Beutel und das durchsichtige Material sorgen für perfekte Sichtbarkeit des Beutelinhalts. Die Druckverschlussbeutel lassen sich durch den Druckverschluss einfach öffnen und verschließen. Sie besitzen ein Aufhängeloch für einfache Lagerungsmöglichkeiten.

  • Qualität: LDPE, 60 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
  • 50% recycelt
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Mit Belüftungsloch:
Nein
Stärke µ:
60
Innenmaß Höhe:
220
Innenmaß Öffnung:
140
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, rajapack druckverschlussbeutel, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 220 mm, beschriftungsfelder, beutel mit beschriftungsfeld, beutel mit druckverschluss, druckverschluss, druckverschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,33*
€ 144,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,99*
€ 142,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 101,97*
€ 121,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,80*
€ 108,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,27*
€ 91,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,90*
€ 80,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.