Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 100µ, 50% recycelt - 140 x 220 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 100µ, 50% recycelt - 140 x 220 mm
Druckverschlussbeutel 100µ, 50% recycelt - 140 x 220 mm
Druckverschlussbeutel 100µ, 50% recycelt - 140 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     315-RGPG142
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RGPG142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Der transparente Druckverschlussbeutel 100µ aus LDPE ist äußerst stabil und reißfest. Dies macht ihn zum optimalen Allrounder für das sichere Verpacken, Bündeln, Präsentieren und Aufbewahren von Produkten jeglicher Art. Auch schwere und scharfkantige Gegenstände wie Werkzeuge, Schrauben und mechanische Bauteile können im Druckverschlussbeutel sicher verstaut werden. Aufgrund der Transparenz ist der Inhalt des Beutels jederzeit sichtbar, sodass Ersatzteile, Kabel etc. leicht identifiziert und dekorative Artikel wie Schmuck und Kosmetika ansprechend präsentiert werden können. Mit Hilfe des Druckverschlusses kann der Beutel leicht mit zwei Fingern geöffnet und auch wieder geschlossen werden. So können Sie kleinere Produkte mühelos und schnell luftdicht verpacken.

Der Druckverschlussbeutel besteht zu 50% aus recycelten Materialien und verfügt über ein praktisches Aufhängeloch zum einfachen Befestigen. Einige Modelle haben außerdem ein Belüftungsloch, mit dem die Luft aus dem Druckverschlussbeutel ganz einfach entfernt werden kann, um damit Lagervolumen zu sparen. Für eine optimale Lagerausstattung erhalten Sie bei uns auch vielseitige Lagerboxen sowie zuverlässige Transportwagen.

Weitere Details:

  • Material: LDPE, 50% recycelt
  • Farbe: transparent
  • Hergestellt aus 50% recyceltem Material
  • Nach Wahl mit Belüftungsloch: Bestell-Nr. RGPG232, RGPG255, RGPG340, RGPG345, RGPG460
  • Verstärkter Rand mit grüner Paspel: für einen besseren Halt und leichtes Öffnen und Befüllen der Druckverschlussbeutel

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Mit Belüftungsloch:
Nein
Innenmaß Höhe:
220
Innenmaß Öffnung:
140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,30*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,1026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 92,67*
€ 110,28
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 91,34*
€ 108,69
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 77,62*
€ 92,37
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 70,99*
€ 84,48
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 59,80*
€ 71,16
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 51,30*
€ 61,05
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.