Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAJAGRIP SUPER 120X180MM 100µ, 50% RECYC. LDPE, MIT BESCHRIFTUNGSFELD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-RGPG128B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RGPG128B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckbandbeutel 120x180mm

Druckverschlussbeutel super stabil

Die Druckverschlussbeutel Super bestehen aus robustem LDPE mit 100 µ Stärke und verstärkter Schweißnaht. Das macht die Beutel mit Druckverschluss besonders reißfest und widerstandsfähig. Durch das Material können Sie sicher Gegenstände vor Feuchtigkeit und Staub schützen. Ideal für die Lagerung und den Transport loser Ware.

Druckverschlussbeutel super praktisch

Wissen, was drin ist: Der durchsichtige Beutel mit Verschluss lässt immer einen Blick auf seinen Inhalt zu. Die drei Beschriftungsfelder können mit jedem permanent Marker beschrieben werden – so können Sie Verwechslungen leicht ausschließen. Der Druckverschlussbeutel besitzt zudem ein Aufhängeloch – ideal, um Kleinteile wie Schrauben im Beutel zu verstauen und an größerer Ware zu befestigen. Damit halten Sie unkompliziert alles beisammen.

Druckverschlussbeutel super nachhaltig

Der Druckverschlussbeutel mit Recyclingmaterial enthält 50 % recyceltes LDPE und kann auch wieder recycelt werden. Mit dem Recycling Beutel können Sie aber noch einfacher die Umwelt schonen: Durch das stabile Material und den wiederverwendbaren, praktischen Verschluss können Sie den Schnellverschlussbeutel immer wieder verwenden. Übrigens: Druckverschlussbeutel werden auch umgangssprachlich Zip Beutel oder Zip Tüte genannt.

Hinweis: Referenzen RGPG255B, RGPG300B und RGPG355B haben ein Belüftungsloch mit einem Durchmesser von 4-6 mm.

Vorteile der Druckverschlussbeutel auf einem Blick:

  • Praktisch: mit 3 Beschriftungsfeldern und Aufhängeloch
  • Widerstandsfähig: durch LDPE mit 100 µ Stärke und verstärkter Schweißnaht
  • Ansprechende Präsentation: perfekte Sichtbarkeit des Beutelinhalts
  • Leichtes Öffnen und Schließen: durch Druckverschluss
  • Nachhaltig: hergestellt aus 50 % recycelten Material, mehrfach verwendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,91*
€ 105,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,48*
€ 104,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,30*
€ 88,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,41*
€ 81,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,21*
€ 68,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,14*
€ 65,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,97*
€ 58,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.