Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAJAGRIP SUPER 100X100MM 100µ, 50% RECYC. LDPE, DV-BEUTEL, TRANSPARENT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-RGPG100
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RGPG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Der transparente Druckverschlussbeutel 100µ aus LDPE ist äußerst stabil und reißfest. Dies macht ihn zum optimalen Allrounder für das sichere Verpacken, Bündeln, Präsentieren und Aufbewahren von Produkten jeglicher Art. Auch schwere und scharfkantige Gegenstände wie Werkzeuge, Schrauben und mechanische Bauteile können im Druckverschlussbeutel sicher verstaut werden. Aufgrund der Transparenz ist der Inhalt des Beutels jederzeit sichtbar, sodass Ersatzteile, Kabel etc. leicht identifiziert und dekorative Artikel wie Schmuck und Kosmetika ansprechend präsentiert werden können. Mit Hilfe des Druckverschlusses kann der Beutel leicht mit zwei Fingern geöffnet und auch wieder geschlossen werden. So können Sie kleinere Produkte mühelos und schnell luftdicht verpacken.

Der Druckverschlussbeutel besteht zu 50% aus recycelten Materialien und verfügt über ein praktisches Aufhängeloch zum einfachen Befestigen. Einige Modelle haben außerdem ein Belüftungsloch, mit dem die Luft aus dem Druckverschlussbeutel ganz einfach entfernt werden kann, um damit Lagervolumen zu sparen. Für eine optimale Lagerausstattung erhalten Sie bei uns auch vielseitige Lagerboxen sowie zuverlässige Transportwagen.

Weitere Details:

  • Material: LDPE, 50% recycelt
  • Farbe: transparent
  • Hergestellt aus 50% recyceltem Material
  • Nach Wahl mit Belüftungsloch: Bestell-Nr. RGPG232, RGPG255, RGPG340, RGPG345, RGPG460
  • Verstärkter Rand mit grüner Paspel: für einen besseren Halt und leichtes Öffnen und Befüllen der Druckverschlussbeutel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,93*
€ 78,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,15*
€ 76,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,52*
€ 64,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,98*
€ 59,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,24*
€ 47,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.