Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel Super 60 µ RAJA - 150 x 250 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel Super 60 µ RAJA - 150 x 250 mm
Druckverschlussbeutel Super 60 µ RAJA - 150 x 250 mm
Druckverschlussbeutel Super 60 µ RAJA - 150 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-RGP69
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RGP69
EAN/GTIN:
     4058409069964
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die besonders strapazierfähigen Druckverschlussbeutel RAJAGRIP Super 60µ sind ideal geeignet zur Präsentation der Ware, oder zum Sammeln, Verpacken und Kommissionieren loser Teile. Die Druckverschlussbeutel sind robust, transparent, wiederverschließbar und außerdem in einer Vielzahl von Größen erhältlich.

  • Leichtes Öffnen und Schließen durch Druckverschluss
  • Mit Aufhängeloch
  • Antirutschstreifen für bessere Handhabung
  • Widerstandsfähig durch verstärkte Schweißnaht
  • Material: LDPE, 60 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück

Möchten Sie Ihre kleinen Produkte hingegen blickdicht und längerfristig lagern? Dann eignen sich kleine Kartons mit Deckel besonders gut.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Bezeichnung:
mit Belüftungsloch Ø 6 mm
Innenmaß Höhe:
250 MM
Innenmaß Öffnung:
150 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 150x250mm 60μ, druckbandbeutel, druckbandbeutel 250m, aufhängeloch, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, verpacken, verpackung, verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,74*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,07474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 133,63*
€ 159,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 131,84*
€ 156,89
pro Box
ab 3 Boxen
€ 112,01*
€ 133,29
pro Box
ab 5 Boxen
€ 100,10*
€ 119,12
pro Box
ab 10 Boxen
€ 84,79*
€ 100,90
pro Box
ab 500 Boxen
€ 74,74*
€ 88,94
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.