| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RGP05 Herst.-Nr.: RGP05 EAN/GTIN: 4058409068905 |
| |
|
| | |
| Die besonders strapazierfähigen Druckverschlussbeutel RAJAGRIP Super 60µ sind ideal geeignet zur Präsentation der Ware, oder zum Sammeln, Verpacken und Kommissionieren loser Teile. Die Druckverschlussbeutel sind robust, transparent, wiederverschließbar und außerdem in einer Vielzahl von Größen erhältlich. - Leichtes Öffnen und Schließen durch Druckverschluss
- Mit Aufhängeloch
- Antirutschstreifen für bessere Handhabung
- Widerstandsfähig durch verstärkte Schweißnaht
- Material: LDPE, 60 µ
- Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
Möchten Sie Ihre kleinen Produkte hingegen blickdicht und längerfristig lagern? Dann eignen sich kleine Kartons mit Deckel besonders gut. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1000 | Innenmaß Höhe: | 180 MM | Innenmaß Öffnung: | 120 MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,73* | € 33,85* | | | | Lager 315 | | | | | | € 9,90* | ab € 43,60* | € 56,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,0436* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|