Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatzrahmen Sperrholz 1200 x 800 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenaufsatzrahmen Sperrholz 1200 x 800 x 300 mm
Palettenaufsatzrahmen Sperrholz 1200 x 800 x 300 mm
Palettenaufsatzrahmen Sperrholz 1200 x 800 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-RCP30
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RCP30
EAN/GTIN:
     4058409068660
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen

Sie möchten mehr versenden als zunächst geplant? Ihre Ware hat ein Sonderformat oder passt aus anderen Gründen nicht in gängige Paletten-Container? Dann sind die Palettenaufsetzrahmen aus robustem Holz DIE Lösung für Sie, um eigene Transportboxen zu kreieren. Variabel, stabil und vielseitig: Stapeln Sie einfach mehrere Rahmen bis zur gewünschten Höhe auf gängige Holz-, Euro- oder Plastikpaletten und optimieren Sie so Ihr Versandvolumen. Dank der hochwertigen Verarbeitung schützen die Rahmen Ihre Ware beim Transport vor Staub, Schmutz, Stößen und Kratzern.

Palettenaufsetzrahmen – ideal geeignet für den Export

Die Palettenaufsatzrahmen aus Holz sind in zwei verschiedenen Materialien verfügbar: aus besonders robustem, gehobelten Nadelholz und leichterem Sperrholz. Sie entsprechen der ISPM 15-Norm, sind unbedenklich für Flora und Fauna und können daher ideal für den Export genutzt werden. Die praktische Stapelbarkeit und Variabilität macht sie zudem zum flexiblen Partner im Transport unterschiedlichster Güter.

Einfach hochstapeln – platzsparend lagern

Die Aufsatzrahmen sind platzsparend zusammenklappbar, so platzsparend zu lagern, wiederverwendbar und ermöglichen ein einfaches Be- und Entladen von voluminösen und schweren Produkten. Ebenso finden Sie passende Deckel für die Palettenaufsetzrahmen in unserem Sortiment.

Die Vorteile im Überblick:

  • Für den Export in alle Länder geeignet
  • Entsprechend der ISPM 15-Norm
  • Platzsparende Lagerung
  • Wiederverwendbar
  • Einfaches Be- und Entladen
  • Scharniere aus feuerverzinktem Stahl
  • Passende Deckel in unserem Sortiment
  • Diagonal klappbar mit 4 verzinkten Scharnieren: Faltlänge = 1 x Länge + 1x Breite

Welche ist der passende Palettenaufsetzrahmen für Ihren Anwendungsfall?

Palettenaufsetzrahmen aus Holz

Aufsatzrahmen aus Vollholz sind besonders langlebig und robust. Zudem sind sie unempfindlichen gegenüber Feuchtigkeit als die Sperrholzvariante. Somit sind sie bestens geeignet für schwerere Produkte und lange Lieferwege – ob auf der Straße, dem Wasser- oder Luftweg.

  • Qualitätsrahmen aus gehobeltem Nadelholz
  • Beliebig aufeinandersetzbar: individuelle Anpassung an die Füllhöhe
  • Zugelassen für den Export: Normvorschrift ISPM 15
  • Wandstärke: 21 mm

Palettenaufsetzrahmen aus Sperrholz

Sperrholzrahmen sind leichter als Vollholzrahmen und eignen sich für den kostenbewussten Transport gängiger Waren. Sie sind qualitativ hochwertig gefertigt und werden aufgrund des leichteren Gewichts geschätzt.

  • Geringes Eigengewicht: reduziert Ihrer Transportkosten
  • Flexibel: wählen Sie zwischen zwei unterschiedlichen Höhen und kombinieren Sie diese
  • Zugelassen für den Export: Normvorschrift ISPM 15
  • Wandstärke: 12 mm

Deckel für Palettenaufsetzrahmen

  • Zum Verschließen Ihrer fertig gepackten Palette oder als Zwischenboden einsetzbar
  • Für beide Arten von Palettenaufsatzrahmen geeignet
  • Versetzter Deckelrand ermöglicht sicheres Verschließen
  • Material: Sperrholz

Palettenaufsatzrahmen aus Pappe - eine besonders leichte Variante

Der Wellpapp-Paletten-Aufsetzrahmen von Kaypal ist eine besonders leichte Variante für den Transportweg Straße, Luft oder Schiene.

Unser Tipp: Ergänzen Sie Ihre fertig gestapelten Transportboxen mit der passenden Umreifung für den Export.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Aufsetzrahmen
Material:
Sperrholz
Breite:
800 MM
Innenmaß Breite:
770 MM
Länge:
1200 MM
Innenmaß Länge:
1170 MM
Eigengewicht:
12
Stärke:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,62*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.