| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RBK46 Herst.-Nr.: RBK46 EAN/GTIN: 4058409068547 |
| |
|
| | |
| Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Büchersendungen, Drucksachen aller Art, Werbemittel oder Textilien. Der zusätzliche Haftklebestreifen erleichet das Verschließen und die vorgestanzten Rillungen vereinfachen das Befüllen der Verpackung. - Besonders stabiler Kantenschutz gegen Stöße
- Variable Füllhöhe von 10 bis 60 mm, einfache Anpassung durch Rillen
- Schnelle und einfache Montage für angenehmes Arbeiten und Zeitersparnis
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität
- 1-wellige Kartons mit maximal 10 kg belastbar
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandkartons
- Mit Haftklebeverschluss
- Farbe: braun
- Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Geeignet für: | DIN A3 | Min. Innen-Höhe: | 10 MM | Innenmaß Breite: | 310 MM | Innenmaß Länge: | 430 MM | Menge je Palette: | 700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, buchverpackung 430 x 310 x 70, Bucherverpackung, Bücher versenden, Büchersendnung, Karton, Kartons, Rajabook |
| | |
| |