Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 320 x 320 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 320 x 320 mm
Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 320 x 320 mm
Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 320 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     315-RBK45
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBK45
EAN/GTIN:
     4058409068530
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Büchersendungen, Drucksachen aller Art, Werbemittel oder Textilien. Der zusätzliche Haftklebestreifen erleichet das Verschließen und die vorgestanzten Rillungen vereinfachen das Befüllen der Verpackung.

  • Besonders stabiler Kantenschutz gegen Stöße
  • Variable Füllhöhe von 10 bis 60 mm, einfache Anpassung durch Rillen
  • Schnelle und einfache Montage für angenehmes Arbeiten und Zeitersparnis
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität
  • 1-wellige Kartons mit maximal 10 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Mit Haftklebeverschluss
  • Farbe: braun
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
-
Min. Innen-Höhe:
10 MM
Innenmaß Breite:
320 MM
Innenmaß Länge:
320 MM
Menge je Palette:
1050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,615*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,055*
€ 80,98545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,315*
€ 78,91485
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 59,53*
€ 70,8407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,72*
€ 68,6868
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 54,275*
€ 64,58725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,145*
€ 62,05255
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 49,125*
€ 58,45875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,765*
€ 54,46035
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 40,145*
€ 47,77255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,615*
€ 42,38185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.