Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTSTOFF REGALKASTEN BLAU, INHALT 16L 380X300X153MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-RBAC26
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBAC26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Die leuchtenden Farben und die Form der praktischen, faltbaren Kunstsoff-Regalkästen sorgen dafür, dass man sie und ihren Inhalt sofort wahrnimmt. Die Vorderseite hat eine niedrigere Höhe von 70 mm (außer Bestell-Nr. RBAC20 und RBAC00: 35 mm). So haben Sie den Inhalt leicht im Blick. Die Kunststoff-Regalkästen sind ideal für leichte Kleinteile unterschiedlichster Materialien, auch schmierige und ölige Teile.

Die flachverpackte Lieferung nimmt nur wenig Platz ein. Die vorgefalteten Teile ermöglichen Ihnen eine Montage in Sekundenschnelle. Die PP-Wabenstruktur mit einer Stärke von 3 mm macht die Regalkästen besonders widerstandsfähig gegenüber Stößen, Rissen und Falzen. Zudem sind sie besonders beständig gegen Wasser, Schmiermittel und Chemikalien und temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C.

Sie erhalten die Kunstsoff-Regalkästen in zwei Farben (orange, blau). Verpackungs-Einheit (VE): 25 Stück.

Für eine noch bessere Organisation finden Sie auch verschiedene Verschlussbeutel und Druckverschlussbeutel in unserem Sortiment. Diese eignen sich perfekt um Kleinteile zu verstauen und vor Staub und Schmutz zu schützen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.