Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padpak Senior Papier 1-Lagig, 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Padpak Senior Papier 1-Lagig, 250 m
Padpak Senior Papier 1-Lagig, 250 m
Padpak Senior Papier 1-Lagig, 250 m
Artikel-Nr.:
     315-PSR110
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PSR110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle
papierpolster

Das Packpapier für das System PadPak® Senior zur Herstellung von individuellen Papierpolstern ist durch die einfache, doppelte oder dreifache Lage besonders robust und durchstoßsicher. Dieses stabile Papier ist ideal zum Polstern und als Kanten- und Oberflächenschutz. Damit ist es auch für runde Produkte und für Gegenstände mit scharfen Kanten besonders gut geeignet. Das Füllmaterial schützt beim Versand, indem es Stöße abfängt und die Waren in der Verpackung voneinander trennt. So wird verhindert, dass die Waren aneinander reiben oder gegeneinander prallen.

Das Papier ist umweltfreundlich und zusammen mit den Kartons recycelbar. Damit sind sie die ideale Alternative zu Luftkissen oder Schaumpolster. Mit einer Rolle Papier können Sie 2m³ Füllmaterial herstellen. Ausgenommen Referenz PSR110, Lieferung im Paket. Darüberhinaus ist das Papier platzsparend in der Lagerung, da Sie es nur dann herstellen, wenn Sie es tatsächlich benötigen.

Weitere Details:

  • Material: PadPak® Senior Papier auf Rolle oder im Paket, mit 1, 2 oder 3 Lagen
  • Farbe: braun
  • 1 Rolle = 2 m³ Füllmaterial
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Papierschichten:
1
Länge:
250
Menge je Palette:
24
Weitere Suchbegriffe: PADP13N, PAP11N, dämmung, füllen, füllmaterial, polster für scharfe kanten, polstermaterial, polstern, polsterung, stoßfest, umweltfreundliche polsterung, umweltfreundliches polster, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,04*
€ 173,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,32*
€ 172,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,93*
€ 162,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,70*
€ 155,53
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 117,41*
€ 139,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 105,67*
€ 125,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.