Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal 1240 mm breit, 400 mm tief, Fachlast je Boden 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal 1240 mm breit, 400 mm tief, Fachlast je Boden 200 kg
Grundregal 1240 mm breit, 400 mm tief, Fachlast je Boden 200 kg
Grundregal 1240 mm breit, 400 mm tief, Fachlast je Boden 200 kg
Artikel-Nr.:
     315-PS20210G
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PS20210G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Das Steckregal Prospace+® ist universell einsetzbar; ob als Lagerregal, Werkstattregal oder Büroregal. Das Stahlregal ist trotz einfacher Montage äußerst robust und überzeugt mit hoher Belastbarkeit. Die Regalböden haben eine Traglast von bis zu 175 kg pro Regalboden! Daher eignet sich das Regal ideal für Ordner, Kartons, Sichtlagerkästen oder schwerere Ware wie zum Beispiel kleine Aquarien und Terrarien.

Das Regal-Stecksystem ist besonders praktisch, da Sie für die Montage keinerlei Werkzeuge benötigen. Das Stecksystem erleichtert somit den Aufbau und Abbau je nach Bedarf. Die Einlegeböden sind einfach einzuhängen und die Metallstreben lassen sich einfach in den Regalboden einlegen. Dabei sind die Regalböden im Raster von 4 cm höhenverstellbar.
Des Weiteren lässt sich das Regalsystem flexibel und individuell erweitern. Hierzu benötigen Sie lediglich das Anbauregal, welches an das Grundregal gesteckt werden kann.

Das Steckregal Prospace+® ist auch eine attraktive Alternative zum Schrank. Die optisch ansprechende Verarbeitung lässt das Regal zum Aktenregal, Büroregal oder Archivregal werden. Es sind keine Schweißverbindungen oder Lochungen an der Frontseite der Regalböden zu sehen. Durch die offene Regalfront behalten Sie den Überblick über alle Ordner, Akten und Kartons im Büro, Archiv oder Lager.

Das Steckregal setzt sich wie folgt zusammen:

Grundregal bestehend aus:
  • 4 Epoxy pulverbeschichteten Regalständer Elementen in grau
  • 5 Regalböden (Stahl 15/10)
  • 1 bis 3 Innenrohren (Stahl 8/10) je Regalboden

Anbauregal bestehend aus:
  • 2 Epoxy pulverbeschichteten Regalständer Elementen in grau
  • 5 Regalböden (Stahl 15/10)
  • 1 bis 3 Innenrohren (Stahl 8/10) je Regalboden

Anmerkung zur Nutzlast:

Bei Innenmaß Breite von 970 mm und Tiefe 500 mm beträgt die Nutzlast bis zu 225 kg bei Anbringung von zwei zusätzlichen Metallstreben!
Bei Innenmaß von 1240 mm und Tiefe 500 mm beträgt die Nutzlast bis zu 200 kg bei Anbringung von zwei zusätzlichen Metallstreben!

Weitere Details:
  • Höhe gesamt: 2000 mm
  • 5 Jahre Garantie
  • Stabil: Nutzlast von bis zu 175 kg, bei Nutzung von 2 zusätzlichen Metallstreben erweiterbar auf bis zu 225 kg
  • Farbe:Regalböden RAL7035, Regalständer RAL7016
  • Flexibel: je nach Bedarf 1 bis 3 Metallstreben einsteckbar
  • Optisch ansprechend verarbeitet
  • Praktisch: höhenverstellbare Regalböden
  • Nutzbare Breite: Innenmaß Breite - 3cm

Statten Sie sich gleich voll aus! Passend zum Steckregal bieten wir Ihnen Archivboxen, Ordner, Sichtlagerkästen und Rollhocker.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.