Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 58x14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 58x14 mm
U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 58x14 mm
U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 58x14 mm
Artikel-Nr.:
     315-PROFUR60
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PROFUR60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 2m
Die Schutzprofile halten durch die Eigenspannung problemlos an allen flachen Produkten wie Türen, Platten, Monitoren, Rahmen etc. Die "U" Profile dienen als Abstandhalter zwischen Produkt und Karton und schützen Ihre Produkte so vor Stößen, Schlägen und Kratzern bei Lagerung und Transport.
  • Ebenfalls als Eckenschutz verwendbar
  • Umweltfreundlich: 100% recycelbar und wiederverwendbar
  • Länge 2 m
  • Material: Schaum aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen, Dichte 33 kg/m³
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Länge:
200
Dichte kg/m³:
33
Innenmaß (A):
58
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil, kantenschutz kunststoff, U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.