Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 24x9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 24x9 mm
U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 24x9 mm
U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 24x9 mm
Artikel-Nr.:
     315-PROFUR25
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PROFUR25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 2m
Die Schutzprofile halten durch die Eigenspannung problemlos an allen flachen Produkten wie Türen, Platten, Monitoren, Rahmen etc. Die "U" Profile dienen als Abstandhalter zwischen Produkt und Karton und schützen Ihre Produkte so vor Stößen, Schlägen und Kratzern bei Lagerung und Transport.
  • Ebenfalls als Eckenschutz verwendbar
  • Umweltfreundlich: 100% recycelbar und wiederverwendbar
  • Länge 2 m
  • Material: Schaum aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen, Dichte 33 kg/m³
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
140
Länge:
200
Dichte kg/m³:
33
Innenmaß (A):
24
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil, kantenschutz kunststoff, U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,3112*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 0,74508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,3106*
€ 196,71961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,9208*
€ 193,87575
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 145,7806*
€ 173,47891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,9708*
€ 145,14525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,81*
€ 140,1939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,3112*
€ 124,13033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.