Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 16x7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 16x7 mm
U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 16x7 mm
U Profile, 100% recycelt, Innenmaß 16x7 mm
Artikel-Nr.:
     315-PROFUR15
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PROFUR15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 2m
Die Schutzprofile halten durch die Eigenspannung problemlos an allen flachen Produkten wie Türen, Platten, Monitoren, Rahmen etc. Die "U" Profile dienen als Abstandhalter zwischen Produkt und Karton und schützen Ihre Produkte so vor Stößen, Schlägen und Kratzern bei Lagerung und Transport.
  • Ebenfalls als Eckenschutz verwendbar
  • Umweltfreundlich: 100% recycelbar und wiederverwendbar
  • Länge 2 m
  • Material: Schaum aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen, Dichte 33 kg/m³
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Länge:
200
Dichte kg/m³:
33
Innenmaß (A):
16
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil, kantenschutz kunststoff, U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.