Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickdichte, wiederverschließbare Versandbeutel RAJA - 240 x 340 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blickdichte, wiederverschließbare Versandbeutel RAJA - 240 x 340 mm
Blickdichte, wiederverschließbare Versandbeutel RAJA - 240 x 340 mm
Blickdichte, wiederverschließbare Versandbeutel RAJA - 240 x 340 mm
Artikel-Nr.:
     315-PPBD24BC
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PPBD24BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche

Versenden Sie Textilien, Kleidung, Zeitschriften, Muster u.v.m. sicher mit den blickdichten, wiederverschließbaren Versandbeuteln. Ihre Versandabteilung wird sich über das mühelose Verschließen der Versandbeutel freuen, das dank des integrierten Haftklebeverschlusses möglich ist. Darüber hinaus sind die Versandbeutel nicht nur reißfest und wasserabweisend, sondern auch wegen ihres geringen Eingengewichts portosparend. So kommen Ihre Produkte sicher und kostengünstig bei Ihren Kunden oder Geschäftspartnern an. Sollte es zu einem Rückversand kommen, eignen sich die blickdichten Versandbeutel auch dafür ideal, denn sie haben einen zweiten Haftklebeverschluss für einfaches Wiederverschließen. Für den kleinen Bedarf bieten wir Ihnen die blickdichten Versandbeutel auch als praktischen Mini-Pack mit 100 Stück je Set an.

Weitere Produktdetails:

  • Umweltfreundlich: zu 80% aus recycelten Materialien
  • Entspricht DHL Vorgaben: kann maschinell in großen mengen verarbeitet werden
  • Schnelles Öffnen durch Aufreißstreifen (Aufdruck: „hier öffnen – ouvrir ici – open here“)
  • Material: Recyceltes PE
  • Stärke: 60 µ
  • Farbe: weiß

Für mehr Abwechslung und Farbe sorgen unsere farbigen Versandtaschen, die ebenfalls blickdicht sind. Probieren Sie auch wiederverschließbare Papierbeutel aus, die aus 100% recyceltem Kraftpapier hergestellt sind und ebenso einfach recycelbar sind.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Stärke µ:
60
Gewicht:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,33*
€ 144,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,70*
€ 142,44
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 107,70*
€ 128,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,75*
€ 105,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,15*
€ 91,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.