Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Versandtaschen Eco RAJA , weiss 220 x 330 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Luftpolster-Versandtaschen Eco RAJA , weiss 220 x 330 mm
Luftpolster-Versandtaschen Eco RAJA , weiss 220 x 330 mm
Luftpolster-Versandtaschen Eco RAJA , weiss 220 x 330 mm
Artikel-Nr.:
     315-PMBL3C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PMBL3C
EAN/GTIN:
     4058409065065
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Luftpolster Versandtasche

Die weiße gepolsterte Luftpolster Tasche ist sehr leicht. So reduzieren Sie Verpackungsmaterial und sparen Versandkosten. Dank des Selbstklebeverschlusses mit Schutzstreifen lässt sich die Mappe schnell und einfach verschließen.
Der weiße Umschlag aus FSC-zertifiziertem Papier in extraweiß wertet Ihre Sendungen auf. Beschriftungen sind besonders gut lesbar.

Die weiße Luftpolster Tasche ist flexibel und passt sich perfekt an die Form Ihrer Produkte an. In die Innenseite der Tasche ist eine zweilagige Polsterung aus stoßfestem Luftpolster eingearbeitet. Dies garantiert einen hohen Schutz für Ihre zerbrechlichen Produkte. Diese wasserdichte Polsterung schützt Ihre Produkte auch vor Witterungseinflüssen.

Das Einlegen der Produkte in diese gepolsterte Tasche ist einfach und schnell, da die Innenseite vollkommen glatt ist. Die Tasche ist in vielen verschiedenen Formaten erhältlich. So können Sie alle Ihre leichten Produkte sicher versenden: USB-Sticks, CDs, DVDs, Dokumente von A6 bis A3+, Muster und kleine Gegenstände.

Einfach nachhaltig: Luftpolster-Versandtaschen Eco RAJA in weiß

Die Außenseite aus Kraftpapier ist FSC-zertifiziert. Zudem bestehen die weißen Luftpolster-Taschen aus 95% recyceltem Material.

Recycling-Tipp: Die Luftpolster-Taschen aus recyceltem Material sind nach Sortierung und Sammlung im Betrieb wieder recycelbar. Lösen Sie dazu das Luftpolster einfach von dem Kraftpapierumschlag und entsorgen Sie beide Materialien getrennt in der jeweils vorgesehenen Tonne.

Alle Details im Überblick:

  • Weiße Luftpolstertaschen mit Kraftpapierbeschichtung für einen sicheren Transport Ihrer Produkte
  • Optimaler Schutz und gute Schockabsorbtion durch 2-lagige Luftpolsterschicht
  • Hohe Reißfestigkeit durch 2 unterschiedliche Materialschichten, die fest miteinander verschweißt sind: weißes Papier 75 g/m² und PE-Luftpolsterfolie 80 µ
  • Schnelles und sicheres Verschließen durch Haftklebeverschluss
  • 95% Recycling-Anteil, wieder recycelbar

Nicht fündig geworden? Bei uns finden Sie noch mehr Auswahl an Luftpolster-Taschen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Geeignet für:
Bilderrahmen
Gewicht:
20
Weitere Suchbegriffe: Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, haftklebeverschluss, kraftpapier, luftpolsterfolie, luftpolstertasche, luftpolstertaschen, luftpolsterversandtasche, luftpolsterversandtaschen, papier, postversand, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen, weiss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 20,42*
€ 28,02*
Lager 315
197
€ 12,90*
ab € 20,94*
€ 40,96*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 40,96*
€ 48,74
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 40,25*
€ 47,90
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 30,09*
€ 35,81
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Dose
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,2094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.