Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Stapelkarren klappbare Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichter Stapelkarren klappbare Schaufel
Leichter Stapelkarren klappbare Schaufel
Artikel-Nr.:
     315-PM1850
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PM1850
EAN/GTIN:
     4058409064419
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Der leichte Stapelkarren hat ein stabiles Stahlrohrgestell in blau (RAL 5012). Die Vollgummi-Rollen mit Durchmesser 15 cm sind besonders stabil. Griffe aus schwarzem Kautschuk. Der leichte Stapelkarren lässt sich einfach zusammenklappen, somit praktisch in der Lagerung.
  • Abmessungen: H 107 x B 27,5 cm
  • Schaufelgröße:B 27 x T 33 cm
  • Gewicht: 4,8 kg
  • Tragfähigkeit: 80 kg
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Höhe:
67
Breite:
40,5
Gewicht:
4,8
Traglast:
80
Länge Schaufel:
33
Breite Schaufel:
27
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar bis 80 kg, kistenkarre, sackkarre klappbar, lager, lagern, leichter Stapelkarren, sackkarren, transport, transportieren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
23
€ 12,90*
ab € 46,07*
€ 60,59*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 46,03*
€ 60,70*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.