Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET 2 X KNÜLLPAPIER AUF DER ROLLE + ABWICKLER ABROLLER ALS TISCHMODELL


Menge:  Satz  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-PKRKIT
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PKRKIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier

Dank des Sets Knüllpapier mit Abwickler sichern Sie sich zwei Rollen Papier in Kombination mit dem dazugehörigen, praktischen Tischabwickler zum Vorteilspreis. Das Duo ermöglicht unkompliziertes Verpacken Ihrer Versandgüter, indem es Hohlräume in den Paketen ausfüllt. Damit sichern Sie Ihre Waren gegen Stöße beim Versand – die unbeschädigte Zustellung an den Bestimmungsort ist gesichert.

Unser RAJA Knüllpapier besteht aus 100% recyceltem Material. In Kombination mit dem Abwickler ist das Papier direkt einsatzbereit und rollt sich spiralförmig gefaltet von der Rolle ab. Das flexible Knüllpapier kann beliebig gefaltet werden und füllt so ideal die Leerräume. Sollten Sie die beiden Rollen des Vorteilssets verbraucht haben, können Sie unser RAJA Knüllpapier auf der Rolle jederzeit einzeln nachkaufen und auffüllen.

Der Tischabroller des Vorteilssets ermöglicht ein angenehmes Handling und unterstützt ergonomisches Arbeiten. Durch seine Befestigung am Packtisch kann effizient und komfortabel gearbeitet werden. Nach der Einstellung auf die gewünschten Arbeitshöhe rollen Sie das Papier ganz einfach spiralförmig vom Kern aus von der Rolle ab.

Zur finalen Verpackung empfehlen wir Packband, wie zum Beispiel unser besonders reißfestes Packband aus PVC Folie, welches Pakete bis ca. 35 kg sicher verschließt. Und sollte Ihnen noch der passende Versandkarton fehlen, empfehlen wir unsere Faltkartons aus Wellpappe, die sich optimal mit dem Papier befüllen und dem Packband versandsicher schließen lassen.

Weitere Details

  • Vorteilsset bestehend aus 1 Tischabroller und 2 Rollen Knüllpapier
  • Maße Papierrolle: Breite 350 mm, Länge 450 m
  • Papier aus 100% recyceltem Material, Qualität 70 g/m²
  • Maße Tischabroller: Breite 55 cm, Länge 56,3 cm, Höhe 97 cm
  • Robuster Abroller aus Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 220,52*
€ 262,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 216,29*
€ 257,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 202,26*
€ 240,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 194,06*
€ 230,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 178,35*
€ 212,24
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.