Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier A4 RAJA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier A4 RAJA
Kopierpapier A4 RAJA
Kopierpapier A4 RAJA
Artikel-Nr.:
     315-PCSD4
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCSD4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Mit unserem umweltfreundlichen Kopierpapier RAJA können Sie Ihre Dokumente in hoher Auflage drucken und kopieren. Es eignet sich für alle Kopierer, Inkjet- und Laserdrucker und ist ideal für den täglichen Schriftverkehr in mittleren und großen Unternehmen. Das universell einsetzbare Kopierpapier ist außerdem holzfrei, chlorfrei gebleicht und dank einem Weißegrad von 146 CIE sehr hell. Daher eignet sich das reinweiße Druckerpapier auch optimal für Faxe, Kopien und sonstige Schriftstücke. Durch den hohen Opazitätswert ist das Kopierpapier A4 bzw. A3 darüber hinaus kaum lichtdurchlässig und kann daher auch für den beidseitigen Druck verwendet werden.

Weitere Details:

  • Qualität: 80 g/m²
  • Stärke: 0,106 mm
  • Weißegrad: 146 CIE
  • Opazität: 92%
  • VE: 5 Pack Kopierpapier A4 oder Kopierpapier A3 à 500 Blatt

Neben dem Kopierpapier bieten wir Ihnen auch praktisches Schreibtischzubehör für jeden Bedarf wie beispielsweise Klebefilm und verschiedene Permanentmarker.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Format:
DIN A4
Breite:
21
Länge:
29,7
Anzahl Blätter je Paket:
500
Qualität g/m²:
80
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 34,45*
Lager 315
150
€ 12,90*
ab € 33,50*
€ 39,45*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,45*
€ 46,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.