Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandbeutel für maschinelle Verarbeitung RAJA, 400 x 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandbeutel für maschinelle Verarbeitung RAJA, 400 x 500
Versandbeutel für maschinelle Verarbeitung RAJA, 400 x 500
Versandbeutel für maschinelle Verarbeitung RAJA, 400 x 500
Artikel-Nr.:
     315-PCR41B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCR41B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Die blickdichten Versandbeutel Eco sind optimal für den Versand großer Mengen geeignet, da sie den DHL Vorgaben entsprechen. Die Versandtasche kann dank eines idealen Reibungskoeffizienten maschinell bei DHL verarbeitet werden. Der Reibgleitwert liegt zwischen 0,15 und max. 020 nach ISO 8295 nach DHL Vorgaben. Somit können Sie sicher sein, dass Ihre Versandtaschen keine Schwierigkeiten beim Versand kreieren und reibungslos verarbeitet werden. Das geringe Eigengewicht spart Porto und Versandkosten. Daher ist der Versandbeutel eine günstige Alternative für den DHL Versand.

Der blickdichte Versandbeutel ist ideal zum Verpacken und Versenden von Kleidung und Accessoires, wie Schals, Gürtel, Hüte, Mützen etc., sowie für Spielsachen, Stofftiere und Heimtextilien, wie Kissen, Bezüge, Gardinen etc. Die Folienversandtasche ist dabei reißfest, flexibel und wasserabweisend. Dadurch schützt sie Ihre Produkte vor Feuchtigkeit und passt sich jeder Form an. Dank der schwarzen Innenseite ist die DHL Versandtasche auch blickdicht.

Alle Vorteile im Überblick:
  • Entspricht DHL Vorgaben; Reibungskoeffizient: zwischen 0,15 und 0,20
  • Einfacher Haftklebeverschluss
  • Für maschinelle Verarbeitung geeignet
  • Reißfest und wasserbeständig
  • Für Textil- und Kurierversand geeignet
  • Blickdicht durch schwarze Innenseite
  • Material: Polyethylen
  • Versandkosten sparen durch geringes Eigengewicht
  • Portosparend
  • Als Großbrief versendbar
  • Stärke Folie: 60µ
Sie suchen eine Luftpolstertasche, weitere Folienversandtaschen oder möchten sich ein individuelles Adressetikett drucken?
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Farbe:
weiß
Stärke µ:
60
Innenmaß Höhe:
500
Innenmaß Öffnung:
400
Gewicht:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,42*
€ 220,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,50*
€ 214,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 162,21*
€ 193,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,02*
€ 163,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,50*
€ 152,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,74*
€ 140,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.