Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50 µ, 150 x 200 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50 µ, 150 x 200 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 150 x 200 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 150 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-PBAG73
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBAG73
EAN/GTIN:
     4058409060770
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die Druckverschlussbeutel 50 µ sind absolut praktisch zur Aufbewahrung und Gruppierung loser Artikel. Sie schützen den Inhalt vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Der Druckverschlussbeutel ermöglicht einfaches Verschließen und Öffnen mit einem Handgriff.

  • Vielseitige Verwendung: Verpackung und Gruppierung Ihrer Produkte
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
Benötigen Sie noch eine passende Versandbox zum Versenden oder Aufbewahren Ihrer Druckverschlussbeutel? Dann werden Sie bei RAJA sicher fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Öffnung:
150 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 150x200mm 50my, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, ldpe, rajagrip, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 25,22*
€ 33,49*
Lager 315
187
€ 12,90*
ab € 32,79*
€ 61,30*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 61,30*
€ 72,95
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 59,67*
€ 71,01
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 50,64*
€ 60,26
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 46,36*
€ 55,17
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,03279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.