Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50 µ, 180 x 300 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50 µ, 180 x 300 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 180 x 300 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 180 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-PBAG60
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBAG60
EAN/GTIN:
     4058409060671
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die Druckverschlussbeutel 50 µ sind absolut praktisch zur Aufbewahrung und Gruppierung loser Artikel. Sie schützen den Inhalt vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Der Druckverschlussbeutel ermöglicht einfaches Verschließen und Öffnen mit einem Handgriff.

  • Vielseitige Verwendung: Verpackung und Gruppierung Ihrer Produkte
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
Benötigen Sie noch eine passende Versandbox zum Versenden oder Aufbewahren Ihrer Druckverschlussbeutel? Dann werden Sie bei RAJA sicher fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Öffnung:
180 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlußbeutel 180x300mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, ldpe, rajagrip, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,05619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 100,94*
€ 120,12
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 100,06*
€ 119,07
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 84,97*
€ 101,11
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 76,54*
€ 91,08
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 65,04*
€ 77,40
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 56,19*
€ 66,87
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.