Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50 µ, 250 x 250 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50 µ, 250 x 250 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 250 x 250 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 250 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-PBAG34
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBAG34
EAN/GTIN:
     4058409060619
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die Druckverschlussbeutel 50 µ sind absolut praktisch zur Aufbewahrung und Gruppierung loser Artikel. Sie schützen den Inhalt vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Der Druckverschlussbeutel ermöglicht einfaches Verschließen und Öffnen mit einem Handgriff.

  • Vielseitige Verwendung: Verpackung und Gruppierung Ihrer Produkte
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
Benötigen Sie noch eine passende Versandbox zum Versenden oder Aufbewahren Ihrer Druckverschlussbeutel? Dann werden Sie bei RAJA sicher fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
250 MM
Innenmaß Öffnung:
250 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 250x350x0,05mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 250x250mm, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, ldpe, rajagrip, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
17
€ 12,90*
ab € 59,54*
€ 107,24*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 85,21*
€ 107,25*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 107,24*
€ 127,62
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 105,31*
€ 125,32
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 89,53*
€ 106,54
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 81,03*
€ 96,43
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 67,75*
€ 80,62
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 59,54*
€ 70,85
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,05954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.