Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel Eco, 60 x 240 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel Eco, 60 x 240 mm
Druckverschlussbeutel Eco, 60 x 240 mm
Druckverschlussbeutel Eco, 60 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     315-PBAG26
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBAG26
EAN/GTIN:
     4058409060503
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die Druckverschlussbeutel 50 µ sind absolut praktisch zur Aufbewahrung und Gruppierung loser Artikel. Sie schützen den Inhalt vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Der Druckverschlussbeutel ermöglicht einfaches Verschließen und Öffnen mit einem Handgriff.

  • Vielseitige Verwendung: Verpackung und Gruppierung Ihrer Produkte
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
Benötigen Sie noch eine passende Versandbox zum Versenden oder Aufbewahren Ihrer Druckverschlussbeutel? Dann werden Sie bei RAJA sicher fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
240 MM
Innenmaß Öffnung:
60 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, rajapack druckverschlussbeutel, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, ldpe, rajagrip, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 30,32*
€ 36,08
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.