Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel Eco, 60 x 120 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel Eco, 60 x 120 mm
Druckverschlussbeutel Eco, 60 x 120 mm
Druckverschlussbeutel Eco, 60 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     315-PBAG25
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBAG25
EAN/GTIN:
     4058409060497
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die Druckverschlussbeutel 50 µ sind absolut praktisch zur Aufbewahrung und Gruppierung loser Artikel. Sie schützen den Inhalt vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Der Druckverschlussbeutel ermöglicht einfaches Verschließen und Öffnen mit einem Handgriff.

  • Vielseitige Verwendung: Verpackung und Gruppierung Ihrer Produkte
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
Benötigen Sie noch eine passende Versandbox zum Versenden oder Aufbewahren Ihrer Druckverschlussbeutel? Dann werden Sie bei RAJA sicher fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
120 MM
Innenmaß Öffnung:
60 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 120mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, ldpe, rajagrip, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,01004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 19,48*
€ 23,18
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 19,22*
€ 22,87
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 16,29*
€ 19,39
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 15,22*
€ 18,11
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 12,73*
€ 15,15
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 12,62*
€ 15,02
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 10,04*
€ 11,95
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.