Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50µ mit Beschriftungsfeldern, 350 x 450 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50µ mit Beschriftungsfeldern, 350 x 450 mm
Druckverschlussbeutel 50µ mit Beschriftungsfeldern, 350 x 450 mm
Druckverschlussbeutel 50µ mit Beschriftungsfeldern, 350 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     315-PBAG22B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBAG22B
EAN/GTIN:
     4058409060428
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Die Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeldern sind perfekt zur Gruppierung und Verpackung. Durch den Druckverschluss ist der Beutel immer wieder leicht zu öffnen und zu schließen. Das Beschriftungsfeld hilft der Identifizierung des Inhaltes.
  • Leichtes Öffnen und Schließen durch Druckverschluss
  • 3-zeiliges Beschriftungsfeld
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
450 MM
Innenmaß Öffnung:
350 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 350 x 450 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, beschreibbar, beschriften, beschriftungsfeld, beschriftungsfelder, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, rajagrip, verpacken, verpackungen, verpackungmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,73*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,15273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 267,65*
€ 318,50
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 256,91*
€ 305,72
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 218,37*
€ 259,86
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 195,76*
€ 232,95
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 161,13*
€ 191,74
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 152,73*
€ 181,75
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.