Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50 µ, 150 x 180 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50 µ, 150 x 180 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 150 x 180 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 150 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     315-PBAG12
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBAG12
EAN/GTIN:
     4058409060213
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die Druckverschlussbeutel 50 µ sind absolut praktisch zur Aufbewahrung und Gruppierung loser Artikel. Sie schützen den Inhalt vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Der Druckverschlussbeutel ermöglicht einfaches Verschließen und Öffnen mit einem Handgriff.

  • Vielseitige Verwendung: Verpackung und Gruppierung Ihrer Produkte
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
Benötigen Sie noch eine passende Versandbox zum Versenden oder Aufbewahren Ihrer Druckverschlussbeutel? Dann werden Sie bei RAJA sicher fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
180 MM
Innenmaß Öffnung:
150 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 150x180 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, ldpe, rajagrip, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,03137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 58,94*
€ 70,14
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 56,98*
€ 67,81
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 48,44*
€ 57,64
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 44,67*
€ 53,16
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 37,46*
€ 44,58
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 31,37*
€ 37,33
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.