Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50 µ, 120 x 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50 µ, 120 x 180 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 120 x 180 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 120 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     315-PBAG10
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBAG10
EAN/GTIN:
     4058409060138
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die Druckverschlussbeutel 50 µ sind absolut praktisch zur Aufbewahrung und Gruppierung loser Artikel. Sie schützen den Inhalt vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Der Druckverschlussbeutel ermöglicht einfaches Verschließen und Öffnen mit einem Handgriff.

  • Vielseitige Verwendung: Verpackung und Gruppierung Ihrer Produkte
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
Benötigen Sie noch eine passende Versandbox zum Versenden oder Aufbewahren Ihrer Druckverschlussbeutel? Dann werden Sie bei RAJA sicher fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
180 MM
Innenmaß Öffnung:
120 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 120x180mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, ldpe, rajagrip, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
2862
€ 12,90*
ab € 18,83*
€ 35,51*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 34,00*
€ 44,45*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01883* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.