Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 50 µ, 80 x 120 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 50 µ, 80 x 120 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 80 x 120 mm
Druckverschlussbeutel 50 µ, 80 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     315-PBAG06
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PBAG06
EAN/GTIN:
     4058409060077
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die Druckverschlussbeutel 50 µ sind absolut praktisch zur Aufbewahrung und Gruppierung loser Artikel. Sie schützen den Inhalt vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Der Druckverschlussbeutel ermöglicht einfaches Verschließen und Öffnen mit einem Handgriff.

  • Vielseitige Verwendung: Verpackung und Gruppierung Ihrer Produkte
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
Benötigen Sie noch eine passende Versandbox zum Versenden oder Aufbewahren Ihrer Druckverschlussbeutel? Dann werden Sie bei RAJA sicher fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
120 MM
Innenmaß Öffnung:
80 MM
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, beutel, druckverschluss, druckverschlussbeutel, ldpe, rajagrip, verpacken, verpackungen, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
2797
€ 12,90*
ab € 13,29*
€ 25,29*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 21,76*
€ 28,89*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.