Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhütchen "Nicht stapeln"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Palettenhütchen "Nicht stapeln"
Palettenhütchen "Nicht stapeln"
Palettenhütchen "Nicht stapeln"
Artikel-Nr.:
     315-PALLETCONE
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PALLETCONE
EAN/GTIN:
     4058409058968
Suchbegriffe:
Bitte nicht stapeln
Stapelschutz
Stapelschutzdreieck
Transportschutzpyramiden
Die umweltfreundlichen Palettenhütchen „nicht stapeln“ sind das optimale 3D Warnsignal. Durch den gut sichtbaren Hinweis, schützen die Warnhütchen Ihre Paletten und Container vor weiterer Belastung durch Stapeln und daraus resultierenden Transportschäden. Die Schutzwirkung von Palettenhütchen ist höher als bei Warnaufklebern, da sie durch die Pyramiden-Form optisch besser wahrgenommen werden. Die 3-D Warnung bietet somit ebenfalls einen mechanischen Schutz vor ungewümnschtem Stapeln.

Selbstklebender Palettenaufsatz als optische und mechanische Warnung vor dem Stapeln von Palette

Der rote Aufdruck in 6 Sprachen erhöht die Signalwirkung. So ist sofort ersichtlich, dass auf die gekennzeichneten Paletten oder Container nichts gestapelt werden darf.

Eine Stapelschutzpyramide ist einfach und schnell aufgebaut. Durch den doppelseitigen Klebestreifen sind die Palettenhütchen selbstklebend und schnell an der Palette befestigt. Neben den zwei Klebestreifen können Sie die Paletten-Hütchen ebenfalls mittels der Öffnung zum Durchführen von Umreifungsband befestigen.

Das Palettenhütchen von RAJA eignet sich bestens für Ihre Transportsicherung. Gehen Sie kein Risiko ein und sichern Sie Ihre Verpackung oder Ladung für Transport und Lagerung mit einem auffälligen Stapelschutz.

Weitere Details:

  • Flache platzsparende Anlieferung
  • Material: Mikrowelle
  • Außenmaß aufgebaut beträgt 455 x 340 x 230 mm
  • Palettenhütchen sind recycelbar
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück


Weitere Transporthelfer gibt es in unserer Kategorie Palettenschutz und Palettenzubehör. Und auch praktische, große Wellpapp-Container hat RAJA für Sie im Sortiment.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Höhe:
230 MM
Breite:
340 MM
Länge:
455 MM
Weitere Suchbegriffe: bitte nicht stapeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 30,36*
Lager 315
1769
€ 9,90*
ab € 30,52*
€ 39,86*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,86*
€ 47,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,29*
€ 45,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.