Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Nass-und Trockensauger 27 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄRCHER Nass-und Trockensauger 27 l
KÄRCHER Nass-und Trockensauger 27 l
Artikel-Nr.:
     315-NT271
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     NT271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der leistungsstarke KÄRCHER Nass- und Trockensauger ist ein kompakter, wendiger und bedienungsfreundlicher Sauger mit 7,5 m langem Kabel und Tragegriff für den universellen und professionellen Einsatz. Er saugt sowohl trocken, als auch feuchten Schmutz zuverlässig auf. Für die hohe Saugleistung sorgen eine leistungsstarke Saugturbine und ein großer Patronenfilter. Eine mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe sorgt für eine erhöhte Lebensdauer und schonenderes Arbeiten. Dank fünf Lenkrollen hat der Nass- und Trockensauger einen leichten Nachlauf, gute Wendigkeit und sicheren Stand. Für ein schnelles und einfaches Wechseln und Anschließen des Zubehörs sorgt das praktische Clip-System. Eine umlaufende Stoßkante schützt nicht nur das Gerät, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigungen.

Lieferung inklusive: 2,5 m langer Saugschlauch, 2 Saugrohre à 0,5 m, Filterbeutel aus Papier, 400 mm breite Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Patronenfilter.

Weitere Details:
  • Behälterinhalt: 27 l
  • Kabellänge: 7,5 m
  • Schalldruckpegel: 72 dB (A)
  • Material: schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • Maße: L 42,0 x B 42,0 x H 52,5 cm
  • Gewicht: 7,5 kg
  • Stromversorgung: 220-240 V
  • Garantie: 1 Jahr (auf den Nass- und Trockensauger)
Bestellen Sie jetzt die passenden Papier-Staubsaugerbeutel (69042900) gleich mit!
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Nass- und Trockensauger
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, boden staubsauger, Kärcher Nass- und Trockensauger, Kärcher Nasssauger 27l, Kärcher Trockensauger 27l, Kärcher indust, Kärcher nass trockensauger, Nass und Trockensauger, Nasstrockensauger, Trockensauger 27l, Trockensauger Kärcher, Trockensauger karcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,34*
€ 493,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,23*
€ 491,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,98*
€ 471,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.