Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergeräte NEPTUNE für DIN A3 und DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergeräte NEPTUNE für DIN A3 und DIN A4
Laminiergeräte NEPTUNE für DIN A3 und DIN A4
Laminiergeräte NEPTUNE für DIN A3 und DIN A4
Artikel-Nr.:
     315-NEPTUNE3
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     NEPTUNE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laminator
Laminiergerät
Laminiergeräte
Laminiergeräte / Laminierzubehör

Mit Fellowes wird Laminieren zum Kinderspiel: Die Laminiergeräte SATURN 3i A4 und A3 sind in erster Linie für Kleinbüros konzipiert, das Gerät NEPTUNE A3 macht hingegen auch in mittelgroßen Büros eine gute Figur.

Dank InstaHeat-Technologie sind die Laminiergeräte von Fellowes in nur 60 Sekunden einsatzbereit. Dabei erkennt der Sensor schief zugeführte Folien und stoppt das Laminiergerät zur Entfernung oder Neuausrichtung der schief eingelegten Folie. Bei Nicht-Gebrauch schaltet sich das Laminiergerät nach 30 Minuten automatisch ab und reduziert so den Energieverbrauch. Im Lieferumfang ist ein Starterset für 10 Laminationen enthalten. Weitere Laminierfolien gibt es bei uns im Online-Shop.

Alle Details im Überblick:

SATURN3IA4: Saturn 3i A4 Laminiergerät für Kleinbüros

  • Für Dokumente im Format DIN A4 oder kleiner geeignet
  • Für 80 µ und 125 µ Laminierfolien geeignet
  • Laminiergeschwindigkeit: 30 cm / min
  • Arbeitsbreite: 235 mm
  • 2 Rollen

SATURN3IA3: Saturn 3i A3 Laminiergerät für Kleinbüros

  • Für Dokumente im Format DIN A3 oder kleiner geeignet
  • Für 80 µ und 125 µ Laminierfolien geeignet
  • Laminiergeschwindigkeit: 30 cm / min
  • Arbeitsbreite: 320 mm
  • 2 Rollen

NEPTUNE3: Neptune 3 A3 Laminiergerät für mittelgroße Büros

  • Für Dokumente in DIN A3 Format oder kleiner geeignet
  • Für 80 µ und 125 µ und 175 µ Laminierfolien geeignet
  • Laminiergeschwindigkeit: 60 cm / min
  • Arbeitsbreite: 320 mm
  • Das AutoSense-System erkennt die Folienstärke und nimmt automatisch die optimale Einstellung vor
  • 4 Rollen für hochwertige Ergebnisse
  • Einfache Touch-Bedienung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Geeignet für:
DIN A4 und DIN A3
Höhe:
12,2
Breite:
50,8
Gewicht:
4,3
Tiefe:
14
Weitere Suchbegriffe: Laminiermaschine, Laminiermaschinen, laminiergerät a4 arbeitsbreite 235 mm, laminator a4, laminator, einschweißen, laminieren, laminiergerät. laminiergeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,89*
€ 440,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,99*
€ 371,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.