Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiwell Weiß 330 x 270 x 20/75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multiwell Weiß 330 x 270 x 20/75
Multiwell Weiß 330 x 270 x 20/75
Multiwell Weiß 330 x 270 x 20/75
Artikel-Nr.:
     315-MLW64
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MLW64
EAN/GTIN:
     4058409056704
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücher
Kartons
Multiwell

In dieser Buchverpackung können Sie nicht nur Bücher oder Mustersendungen verschicken, sondern auch CD´s, Datenträger oder Präsente. Es ist eine stabile Versandverpackung mit extra Kantenschutz und Aufreißfaden. Zusätzliche Klebeverschlusspunkte verhindern unbefugten Zugriff von der Seite.

  • Variable Füllhöhe bis 75 mm (Art. MLW54 bis 70mm), vorgestanzte Rillen
  • Zusätzliche Klebeverschlusspunkte auf dem Mittelteil der Verpackung
  • Sehr stabil: verstärkter Kantenschutz
  • Haftklebeverschluss und Aufreißperforation
  • Qualität: 1-welliger Karton, 10 kg
  • Farbe: weiß
  • Flache Anlieferung
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück

Tipp: Bestell-Nr. MLW58 optimal für Groß- und Maxibrief.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Min. Innen-Höhe:
20 MM
Innenmaß Breite:
270 MM
Innenmaß Länge:
330 MM
Weitere Suchbegriffe: Postverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,40*
€ 52,836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,17*
€ 48,9923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.