| |
|
| Artikel-Nr.: 315-MLW62 Herst.-Nr.: MLW62 EAN/GTIN: 4058409056698 |
| |
|
| | |
| In dieser Buchverpackung können Sie nicht nur Bücher oder Mustersendungen verschicken, sondern auch CD´s, Datenträger oder Präsente. Es ist eine stabile Versandverpackung mit extra Kantenschutz und Aufreißfaden. Zusätzliche Klebeverschlusspunkte verhindern unbefugten Zugriff von der Seite. - Variable Füllhöhe bis 75 mm (Art. MLW54 bis 70mm), vorgestanzte Rillen
- Zusätzliche Klebeverschlusspunkte auf dem Mittelteil der Verpackung
- Sehr stabil: verstärkter Kantenschutz
- Haftklebeverschluss und Aufreißperforation
- Qualität: 1-welliger Karton, 10 kg
- Farbe: weiß
- Flache Anlieferung
- Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Tipp: Bestell-Nr. MLW58 optimal für Groß- und Maxibrief. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Min. Innen-Höhe: | 20 MM | Innenmaß Breite: | 250 MM | Innenmaß Länge: | 325 MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |