| |
|
| Artikel-Nr.: 315-MFC98 Herst.-Nr.: MFC98 EAN/GTIN: 4058409056230 |
| |
|
| | |
| Das praktische Umreifungsset beinhaltet ein sehr reißfestes und oberflächenschonendes Textil-Umreifungsband in der Spenderbox (Maße Box: L 26 x B 16 x H 21 cm). Es ist ideal zum Fixieren, Bündeln und Umreifen für den kleinen Bedarf. Sie haben die Wahl zwischen einem Textil-Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 380 kg oder 430 kg. Abschneider und Verschlussklammern werden direkt griffbereit in der Box gelagert und transportiert. Dadurch ist das Set besonders einfach in der Handhabung. Das Set beinhaltet:- 1 Rolle Textil-Umreifungsband
- 1 Abschneider
- 80 verzinkte Verschlussklammern
Ersatzrollen sind ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Spenderbox | Breite: | 16 MM | Länge: | 200 M | Reißfestigkeit kg: | 430 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, Umreifungs Set, Umreifungsset, textil umreifungsband 16mm, blindhefter, umreifungsset textilband, set, spenderbox, textil-umreifungsband, umreifen, umreifungsbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |