Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen 12 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen 12 mm
Verschlusshülsen 12 mm
Verschlusshülsen 12 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC20
EAN/GTIN:
     4058409055899
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Postsortieranlage
Die Verschlusshülsen sind ideal für den Verschluss von Umreifungsbändern mit Hilfe von Spann- und Verschlussgeräten. Die Hülsen gibt es aus Metall oder verzinktem Metall. Sie werden bei der Verwendung mit dem Verschlussgerät zusammengedrückt und bilden so einen sicheren Verschluss für Ihre Umreifungsbänder. Nur für PP- und Polyester-Umreifungsbänder.

Finden Sie hier das passende Spann- und Verschlussgerät:
+ Für die horizontale Umreifung (MFC1N und MFC2N)
+ Für die vertikale Umreifung mit genoppter Innenseite (OR400013 und OR400016)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2000
Bezeichnung:
Für Spanngerät MFC1 und MFC2
für Kunststoffband Breite mm:
12-13
Länge:
28 MM
Stärke:
0,5
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen 13 mm, verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffband, bündeln, umreifen, umreifung, umreifungsband, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschluss, verschluss-hülsen, verschlussmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 40,80*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 43,70*
2 Tage
64
€ 2,90*
ab € 35,17*
€ 45,83*
Lager 315
89
€ 9,90*
ab € 47,31*
€ 61,77*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,77*
€ 73,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,83*
€ 70,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,63*
€ 66,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,86*
€ 64,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,31*
€ 56,30
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
MFC530
ab € 62,13*
Zubehör
RAJA
MFC525
ab € 64,30*
Zubehör
RAJA
MFC675
ab € 33,04*
Zubehör
RAJA
MFC73
ab € 66,97*
Zubehör
RAJA
MFC03
ab € 64,85*
Zubehör
RAJA
MFD05
ab € 42,47*
Zubehör
RAJA
MFC23
ab € 32,34*
Zubehör
RAJA
MFD03
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.