Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband blau RAJA 12 x 0,55 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband blau RAJA 12 x 0,55 mm
PP-Umreifungsband blau RAJA 12 x 0,55 mm
PP-Umreifungsband blau RAJA 12 x 0,55 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC03
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC03
EAN/GTIN:
     4058409055707
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen und zur Sicherung leichter Palettenladungen geeignet. Da das PP-Umreifungsband flexibel und biegsam ist, passt es sich allen Verpackungsformen an, ohne sie zu beschädigen. Je nach Ladungstyp werden verschiedene Stärken benötigt. Beachten Sie beim Kauf ebenso die Bandbreite und den Kerndurchmesser der Rolle, damit sie das passende Umreifungsband für Ihre Umreifungsmaschine oder Ihr Verschlussgerät finden. Durch die Sicherung mit unserem PP-Umreifungsband kann auf weiteres Verpackungsmaterial bei der Ladungssicherung verzichtet werden, wodurch auch weniger Verpackungsabfall entsteht.

Alle Details im Überblick:

  • Material: Polypropylen (PP)
  • Hohe Elastizität und Reißfestigkeit
  • Werden mit Plastik- oder Metallhülsen verschlossen
  • PP-Umreifungsbänder in verschiedenen Farben erhältlich
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Farbe:
blau
Bezeichnung:
Standard
Reißfestigkeit kg:
124
Innen-Ø Rolle:
200 MM
Breite:
12 MM
Länge:
3000 M
Stärke:
0,55 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,308*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 49,154* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,534*
€ 182,70546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,958*
€ 145,13002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,578*
€ 137,53782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,588*
€ 131,59972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,308*
€ 116,98652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.