STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 750 m x 12 mm Suchbegriffe: Umreifungsband, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Band, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial
Ideal für den kleinen Bedarf und praktisch geliefert im Spenderkarton, kann dieses Band schnell an unterschiedlichen Orten, z.B. auf der Ladentheke eingesetzt werden.- Abmessungen:- ( Bandbreite x...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 2.300 N Kern: 406 mm 12,0 x 0,50 mm x 3.000 m 1 VE = 1 Rolle = 3.000 m temperaturstabil geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
Ideal für den kleinen Bedarf und praktisch geliefert im Spenderkarton, kann dieses Band schnell an unterschiedlichen Orten, z.B. auf der Ladentheke eingesetzt werden.[br/] [br/] [br/] Lieferumfang:...
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 12 x 0,59 mm x 2500 lfm als Alternative zur Stahlband-Umreifung - 5 - 6 mal leichter als Stahlband geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband leichte Verarbeitung...
PET-Umreifungsband 12,0 x 0,5 mm x 3000 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Ausführung: Geprägt Reißkraft: 245 kg Kerndurchmesser (innen): 406 mm Meter pro Palette: 66000 m Rolen pro ...
Polyester-Umreifungsband Verstärkt ist ideal zur Bündelung schwerer Ladungen und Paletten. Durch die niedrige Spannungsrelaxation ist das Polyester-Umreifungsband optimal zur Langzeitlagerung geeig...
RAJA
MFC141
ab € 97,91* pro Rolle
Weitere Informationen zum Thema Kunststoffumreifungsband