Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie auf der Rolle RAJA 500 m x 100 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie auf der Rolle RAJA 500 m x 100 cm
Schaumfolie auf der Rolle RAJA 500 m x 100 cm
Schaumfolie auf der Rolle RAJA 500 m x 100 cm
Artikel-Nr.:
     315-MCM1001
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MCM1001
EAN/GTIN:
     4058409055462
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Die reißfeste, stoßdämpfende Schaumfolie auf der Rolle ist der optimale Schutz für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Bilder, Glas, Porzellan, elektronische Geräte, lackiertes Holz und Lederwaren. Mit diesem flexiblen Polsterschutz lassen sich Ihre Produkte fast jeder Form einfach umhüllen. Somit sind diese vor Kratzern, Zerbrechen, Staub und Feuchtigkeit geschützt. Ihre Güter mit empfindlichen Oberflächen werden dadurch während Versand, Lagerung, Transport und Umzug optimal geschützt.
  • Kostenvorteile beim Versand durch geringes Eigengewicht des Schaumpolsterschutzes
  • Stoßschutz aus Schaum ist wasserundurchlässig und schützt Ihre Produkte so vor Feuchtigkeit
  • Material: geschlossenzelliges weiches Polyethylen (PE), Dichte 20 kg/m³
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
100
Rollen-Ø:
80
Länge:
500 M
Stärke:
1
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumbeutel raja, folie, fuellmaterial, füllmaterial, polster, polstermaterial, polstern, schaumfolie, schaumpolster, schaumstoff, schützen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
42
€ 12,90*
ab € 112,52*
€ 186,79*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 177,20*
€ 217,51*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 186,79*
€ 222,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 182,42*
€ 217,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 153,62*
€ 182,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 145,31*
€ 172,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 128,70*
€ 153,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 120,19*
€ 143,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 112,52*
€ 133,90
pro Rolle
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.