Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulkraft 100 cm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bulkraft 100 cm x 100 m
Bulkraft 100 cm x 100 m
Bulkraft 100 cm x 100 m
Artikel-Nr.:
     315-MCBK100
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MCBK100
EAN/GTIN:
     4058409055387
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Die Luftpolsterfolie Bulkraft wurde entwickelt um schwere und empfindliche Güter besonders zu schützen. Die Luftpolsterfolie Bulkraft ist ein widerstandsfähiger Polsterschutz für schwere Produkte und gleichzeitig schützt sie vor Zerbrechen, Kratzern, Staub, Feuchtigkeit und neugierigen Blicken. Durch die Kombination aus starker Luftpolsterfolie und hochwertigem Kraftpapier sind Ihre Waren gleich doppelt geschützt.

  • Praktisch: eine Oberverpackung entfällt, Beschriftung ist ganz einfach
  • Rollendurchmesser: 70 cm
  • Noppendurchmesser: 10 mm
  • Noppenhöhe: 4 mm
  • Länge: 100 m
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
100
Noppen-Durchmesser:
10
Länge:
100 M
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100cmx100m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, bulkraft, folie, fuellmaterial, füllmaterial, kraftpapier, luftpolster, luftpolsterfolie, polstermaterial, schützen, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 179,69*
€ 213,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 173,84*
€ 206,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 155,74*
€ 185,33
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 120,73*
€ 143,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 115,90*
€ 137,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,05*
€ 132,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 99,95*
€ 118,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.