| |
|
| Artikel-Nr.: 315-M10R Herst.-Nr.: M10R EAN/GTIN: 4058409055127 |
| |
|
| | |
| Der praktische Kugelschreiber BIC M10 ist in drei verschiedenen Farben erhältlich. Die Farbe des Kugenlschreibers entspricht dabei der Tintenfarbe. - Kein Verschmieren
- Angenehme Anwendung
- Farbe des Gehäuses ist mit der Tintenfarbe identisch
- 3 Farben zur Wahl: blau, schwarz, rot
- Tintenfüllstand ist sichtbar durch teilweise transparente Griffzone
- Mechanischer Minenrückzug
- Strichbreite: 0,7 mm
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Farbe: | rot | Strichbreite mm: | 0.32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber 0,7mm, druck kugelschreiber, kugelschreiber 50 stück, Kugelschreiber BIC M10, bürobedarf, kuli, schreibbedarf, schreibgerät, schreibzubehör, stift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,85* | € 34,60* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 25,47* | € 39,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5094* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|