Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterrolle RAJA 0,8 m x 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolsterrolle RAJA 0,8 m x 100 m
Luftpolsterrolle RAJA 0,8 m x 100 m
Luftpolsterrolle RAJA 0,8 m x 100 m
Artikel-Nr.:
     315-LUR80A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LUR80A
EAN/GTIN:
     4058409055059
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Die recycelte reißfeste, kleinnoppige Luftpolsterfolie ist ein stoßdämpfender Polsterschutz für Ihre zerbrechlichen, leichten bis mittelschweren Produkte wie z. B. Porzellan, Glas, Bilderrahmen oder empfindliche Geräte. Mit der Polsterfolie können Sie Produkte jeder Form umhüllen und somit vor Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit schützen. Die kleinnoppige Schutzfolie ist sowohl zum Einschlagen empfindlicher Gegenstände als auch zum Ausfüllen von Hohlräumen in einer Umverpackung geeignet. So sind Ihre Waren während Versand, Lagerung, Transport und Umzug vor Beschädigung und Stößen geschützt.

  • Recycelte Luftpolsterfolie passt sich flexibel der Form Ihrer Produkte an
  • Geringes Eigengewicht des Luftpolsterschutzes schafft Kostenvorteil beim Versand Ihrer Ware gegenüber der Papierpolsterung
  • Mehrfachverwendung möglich
  • Stoßschutz aus Luftpolster ist wasserundurchlässig
  • Heißsiegelfähig, ermöglicht die Herstellung von Schutzhüllen und Beuteln nach individuellem Bedarf
  • Noppenhöhe: 4 mm
  • Noppendurchmesser: 10 mm
  • Material: PE, Qualität 75µ, transparent, chemisch neutral, zweilagig
Möchten Sie passend dazu Umzugskisten kaufen, damit Ihre Ware nicht beschädigt wird? Dann bietet RAJA Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen Größen für all Ihre Dinge.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Breite:
80
Rollen-ťØ:
60
Länge:
100 M
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 75 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, folie, folien, fuellmaterial, füllmaterial, knallfolie, luftnoppen, luftpolster, luftpolsterfolie, noppenfolie, polstermaterial, polsterung, schützen, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,676*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 32,838* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,914*
€ 140,31766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,018*
€ 132,11142
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 105,162*
€ 125,14278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,132*
€ 116,77708
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 76,396*
€ 90,91124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,106*
€ 90,56614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,676*
€ 78,15444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.