| |
|
| Artikel-Nr.: 315-LUR3L100A Herst.-Nr.: LUR3L100A EAN/GTIN: 4058409054960 |
| |
|
| | |
| Luftpolsterfolien eignen sich hervorragend, um Ihre Produkte zu umhüllen und sie somit vor Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Unsere kleinnoppige Polsterfolie ist durch ihre 3 Lagen sehr reißfest und widerstandsfähig. Die Noppenschicht befindet sich hierbei zwischen 2 Folienlagen. Dadurch ist unsere recycelte Folie besonders stoßdämpfend und zugleich schonend auch bei empfindlichen Oberflächen. - Material: PE
- Noppen: Höhe 4 mm, Ø 10 mm
- Stärke: 80 µ
- Länge: 100 m
Zum Polstern und Schützen Ihrer Produkte können Sie bei RAJA auch Wellpappe kaufen auf der Rolle. Diese ist praktisch auf einer Rolle und eignet sich bestens als Oberflächen-, Eck- oder Kantenschutz. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Breite: | 100 | Länge: | 100 M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 80 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, folie, folien, kleinnoppig, luftpolster, luftpolsterfolie, luftpolsterfolien, polster, polsterfolie, polsterfolien, polsterschutz |
| | |
| |