| |
|
| Artikel-Nr.: 315-LPN Herst.-Nr.: LPN EAN/GTIN: 4058409054748 |
| |
|
| | |
| Papierwolle ist eine besonders ansprechende, farbenfrohe und edle Art der Polsterung und Dekoration Ihrer Geschenke. Die besondere Form verleiht der Papierwolle Elastizität und Federwirkung. Ihre Produkte sind mit diesem Polstermaterial wirksam fixiert und geschützt. Die unterschiedlichen Farben passen zu vielen Umverpackungen und Anlässen. Entscheiden Sie sie für eine Papierwolle in der Farbe Ihrer Wahl und profitieren Sie von einem dekorativen und mehrmals wiederverwendbaren Polsterschutz für Ihre Produkte und Präsente! Als natürlichen Schutz für Produkte finden Sie bei uns auch Holzwolle im Sortiment! Außerdem bieten wir Ihnen auch elegante und umweltfreundliche Geschenkboxen aus Pappe, die besonders wirkungsvolle mit Papierwolle aussehen! Weitere Details: - Maße Papierwolle im 5 kg Karton: 60 x 40 x 33 cm; Volumen ca. 0,18 m³
- Maße Papierwolle im 10 kg Karton: 60 x 40 x 65 cm; Volumen ca. 0,35 m³
- Jedes kleine Akkordeon besteht aus 3 Lagen mit 80 g/m²
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierpolster, auspolstern, auspolsterung, dekoration, dekorativ, polstermatieral, polstern, präsentation, schützen, sizzle pak, sizzlepak |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 37,24* | € 48,50* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 41,28* | € 62,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|